ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン合図法標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096807
品番
327-30
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
クレーン等の手旗合図
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1689
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031