ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン合図法標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096816
品番
327-34
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
歩行に係る標準合図法
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-1727
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
7118031