ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
頭上注意標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096834
品番
334-01
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
文字内容
頭上注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2316
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031