ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096886
品番
327-09
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
正しい玉掛け用ワイヤロープの掛け方例
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-1557
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
7118031
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません