玉掛関係標識(吹流し関係標識)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20096956 品番 327-12A
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1581 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 エコマーク認定番号20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20096938
2018-09-12
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

現場内に設置をしております。なかなか見やすい表だと思います。

対象商品:
20096922
2017-02-01
用途:
滑走式特殊索道(スキーリフト)運転時の風向風速の目安
株式会社プラッサ 様

吹き流しと合わせて使用しています。滑走式特殊索道には、風速計が設置されていないので、風速だけでなく風向が解る吹き流しは、注意運転、警戒運転の判断材料として、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする