ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
玉掛ワイヤロープの点検 今月の点検色は □色です
注文コード
20096974
品番
327-16
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色の部分にカラーマグネットを貼ることで、色管理ができる鉄板標識です。
文字内容
玉掛ワイヤロープの点検 今月の点検色は □色です
取付方式
穴6
材質
鉄板(明治山)(穴6)
トラスコ品番
738-1620
質量(kg)
2.3
寸法(縦×横)(mm)
600×900
注意
※327-15にはカラーゴムマグネットが付属されています。