ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
緑 赤 青 黄 白 今週
注文コード
20096983
品番
327-17
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色の部分にカラーマグネットを貼ることで、色管理ができる鉄板標識です。
文字内容
緑 赤 青 黄 白 今週
取付方式
マグネット
材質
カラーゴムマグネット
トラスコ品番
738-1638
質量(g)
390
寸法(縦×横)(mm)
100×220
注意
※327-15にはカラーゴムマグネットが付属されています。