10417 ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワ 20097114

10417 ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワ 20097114
10417 ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワ 20097114

ミニマムローラー 仕上用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2本)
サイズ(inch)3
ローラーサイズ(inch)3
ローラーサイズ(mm)160
内容量1袋(2本)注文コード20097114品番10417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5適合内装/平滑面幅(mm)45サイズミニマム高さ(mm)20質量(g)15タイプ短毛種類ローラーサイズ(inch)3材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)160適合塗料水性、油性主な用途仕上用ローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 鉄部の油性塗料用
都築工芸

繊維が抜けることなく気泡もほとんど出ないため綺麗な仕上げができました。
価格も手頃なので良いです。

対象商品 : 20097096
2023-01-04
用途: 塗装
株式会社YFS不動産業

何も問題なく作業をやりました、ただ3時間ぐらい使いましたらはりが無くなりました。

対象商品 : 20097096
2022-05-06
用途: リフォーム

巾木の塗装に使いました。滑らかにムラなく塗れて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする