特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5適合-幅(mm)45サイズミニマム高さ(mm)20質量(g)25タイプ短毛種類ローラーサイズ(inch)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)170適合塗料水性、油性主な用途仕上用ローラーサイズ(inch)5RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル