曜日別特売
10421 ミニマムローラー マイクロファイバー インダストリーコーワ 20097157

ミニマムローラー マイクロファイバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4本)
ローラーサイズ(inch)2
ローラーサイズ(mm)175
タイプ中毛
内容量1袋(4本)注文コード20097157品番10421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
ローラーサイズ(inch)2ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)-タイプ中毛幅(mm)75サイズミニマム高さ(mm)25質量(g)20種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097202
2018-10-12
用途: 塗装
建設業・工事業

可もなく不可もなく、普通に使えます。マイクロファイバーだと考えれば少し緻密さに欠ける気もしますが、全てが許容範囲です。

1が参考にしています
対象商品 : 20097166
2016-06-22
用途: 外壁塗装

大変使いやすいローラーです 溶剤塗料使用したときに毛抜けが気になります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする