ミニマムローラー 中毛

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 20097272 品番 10433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
ローラーサイズ(inch)4 ローラーサイズ(mm)170 タイプ中毛 幅(mm)75 サイズミニマム 高さ(mm)25 質量(g)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097254
2021-10-22
用途:
塗装作業
有限会社 辻建設工業 様

もう少し毛足が長いと非常に塗料の含みが良くていいと思います。

対象商品:
20097245
2017-05-03
用途:
狭いところへの塗装作業

値段とかも手頃ですが毛が抜けやすいので改善希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする