サンセルフ
サンセルフの 駐車関連
サンセルフの ハンプ
減速くん TYPE4 3mセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20097412
品番
アスファルト用
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
減速ハンプ(減速帯)
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約9(先端部)約4
色
【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2
タイプ
アスファルト用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
注意
※アスファルト用施工時にはエポキシ接着剤を使用して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません