コンクリート用 減速くん TYPE4 3mセット サンセルフ 20097428 コンクリート用 減速くん TYPE4 3mセット サンセルフ 20097428 コンクリート用 減速くん TYPE4 3mセット サンセルフ 20097428

減速くん TYPE4 3mセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20097428 品番 コンクリート用
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。

用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容本体5枚、先端2枚 材質再生ゴム 質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4 【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2 タイプコンクリート用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
注意
※アスファルト用施工時にはエポキシ接着剤を使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする