コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20097482 品番 GDR10.8V-EC
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載

バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜120/260 最大締付トルク(N・m)24/110 質量(kg)0.9 打撃数(min-1[回/分])0〜2700/3100 用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 トラスコ品番777-1509 セット内容本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース、カラビナフック、カラークリップ4色 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×179×54 締付け能力(高力ボルト)M4〜M10 締付能力(普通ボルト)M4〜M12
注意
※GDR10.8V-ECHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする