バッテリー電圧(V)10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約23(空→70%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0〜1200/2600
最大締付トルク(N・m)24/110
能力(mm) 普通ボルトM4〜M12
能力(mm) 高力ボルトM4〜M10
質量(kg)0.5
打撃数(min-1[回/分])0〜2700/3100
付属品電池パック(A1020LIB)×2個、充電器(AL1130CV)、ケース
作業量(目安)連続(1充電)/木ねじ(4.2×65mm)約210本
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業