36Vリチウムイオンバッテリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20097735 品番 A3640LIB
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)4 トラスコ品番493-1815 適合本体GBH36V-PLUS、GBH36VF-PLUS、GBH36VH-PLUS、GBH36VFH-PLUS、GBH36V-ECY、GBH36V-ECYH、GBH36V-LIY、GBH36V-LIN2、GBH36V-LIN2H、GBH36VF-LIN2、GSR36VE-2-LI、GSB36VE-2-LI、GSR36VE-2-LIH、GSB36VE-2-LIH、GSA36V-LI、GBH36VF-LIN2H、GBH36V-LI、GBH36V-LIN、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN、GSR36V-LIC、GSB36V-LIC、ROTAK37LI 質量(kg)0.7 アズワン品番65-1966-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097717
2017-04-01
用途:
境界標の設置
東松山測量設計株式会社 様 (サービス業)

機種が古くバッテリー寿命のため代替え品があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする