充電式スクリュードライバ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097902 品番BDX-2
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド

電圧(V)3.6 最大締付トルク(N・m)3.5 長さ(mm)150 幅(mm)47 高さ(mm)125 適合ビット(mm)(使用)6.35mm 適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh) 付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付) トラスコ品番760-9108 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ねじ締め能力(最大)5mm 充電時間3
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

やっぱり便利      
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097902
2023-03-04
用途:
盤改造時のネジ締付け
建設業・工事業

標準でついているビットでしか上手く回らない。他メーカーの少し長いビットを装着すると、ボロボロ落ちる。使えねぇ。

対象商品:
20097902
2021-09-20
用途:
額縁の押さえ
白田表具店 様 (製造業)

小ビスなので回転ラチェットがついていれば良かったです。

対象商品:
20097902
2017-12-19
用途:
家庭内でのDIY
運輸・通信業

価格と使用状況が合っている。ビットが付属して、ライトは意外に重宝します。

対象商品:
20097902
2018-03-20
用途:
機械作業

ドリルチャックになると使いやすいと思う。
締め付けたときにドライバーが外れる。

対象商品:
20097902
2017-02-10
用途:
通販で購入の家具の組み立てに

欲を言えば、もう少しパワーがほしい処ですが、家庭での組み立てに使用するのであれば問題は無いと思います。
LEDが点灯し明るく照らしてくれるので、もぐりこんだ作業にも助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする