バリカン

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097945 品番AB-1620
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥11,528
販売価格(税別)
10,480

●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます
●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています
●クラス最大80Wモータを搭載しています
●手にフィットするソフトグリップを採用しています
●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです

ストローク数(min-1[回/分])1250 刈込み幅(mm)160 刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10) 電源(V)単相100 定格電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 ブレード駆動方式両刃駆動 付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 質量(kg)0.9 用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み 材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA 電流(A)0.9 型番AB-1620 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた芝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は雑草や小枝の刈込みには使用しないでください
※本機を使用する前に芝生内の小石や枝などの異物を取り除いてください

商品説明動画

リョービ 芝刈り用のバリカンシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097945
2022-07-10
用途:
芝刈り

幸い当方ではコードの取り回しに不自由しないので導入。充電式と違い、充電管理も電池劣化も使用中のパワーダウンも気にせず済み、快適。

対象商品:
20097945
2021-07-26
用途:
敷地内の整備作業

細かな部分の草刈り作業にとても便利で購入さてもらいました。
とても便利です。

対象商品:
20097945
2020-09-09
用途:
芝のエッジ部分のカットに使用

重量も軽くなく重くなく使用感は良いです。
切れ味も”GOOD”
お薦めの商品です。

対象商品:
20097945
2018-06-18
用途:
会社自宅の草刈用
有限会社スターカーゴ 様

ちょっとした草刈に重宝です、気軽に手軽に使用できます

対象商品:
20097945
2017-08-01
用途:
草刈り作業

除草作業がとても楽になりました。草を気持ちよく刈ることが出来ます。替刃も取り扱ってくださると、うれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20097945
2018-09-10
用途:
自宅の庭の芝の手入れ
サービス業

以前使用していたAB-1500 型に比べ、音も静かで、切れも鋭い。

対象商品:
20097945
2016-09-14
用途:
芝刈り

マキタや日立と替刃のランニングコストも考慮してこの商品を選択しました。三条の刃の切れ味は(今のところ)抜群で、とても快適に刈り込みが出来ます。ただ、キワ刈りガイドは芝が引っかかって邪魔なので通常は外して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20097945
2018-08-08
用途:
貸家の庭除草に使用
不動産業

思ったよりも、音が静かで振動は全く気にならない。
住宅から電源が取れないところがあるので、外部電源を購入したい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする