ポールバリカン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097954 品番PAB-1620
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです
●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます
●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます
●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます
●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます

刈込み幅(mm)160 刈込み高さ(mm)25.20.15 電源(V)単相100 定格電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 ブレード駆動方式両刃駆動 付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 質量(kg)1.4 用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み 材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ 電流(A)0.9 型番PAB-1620 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 無負荷ストローク数(min-1)1250
取扱説明書:(1.61MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた芝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は雑草や小枝の刈込みには使用しないでください
※本機を使用する前に芝生内の小石や枝などの異物を取り除いてください

商品説明動画

リョービ 芝刈り用のバリカンシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097954
2022-06-13
用途:
庭の芝生刈り
その他業種

今まで縁石の際の芝刈りに苦労していましたが、びっくりするほど楽になりました。ポールのおかげで立ったまま作業でき、体への負担が少なくてすみます。コードレスにするか最後まで迷いましたが、コードを肩にかけて常に体の後ろにするようにして作業しています。切れ味は抜群ですが、小石等で刃が欠けるので交換刃がすぐに手に入るのはありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20097954
2022-07-12
用途:
芝生の壁・縁石の際
その他業種

ヘッジトリマーからの買い替えです。
使いやすさに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20097954
2020-07-24
用途:
庭の芝刈り
製造業

少し使っていると刈った芝が目詰まりしてしまうので、それを取りながら(簡単に取り除けます)使っています。
音もそれほど気にならず重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
20097954
2016-11-07
用途:
芝刈り
その他業種

これまで使っていた他社の芝バリカンよりも良く切れるが、芝刈りの高さの調整が複雑で使いにくい。もっともシンプルな構造が望ましい。一応切れ味については満足している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする