電気刈払機 分割仕様

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097997 品番AKS-6000
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です
●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます
●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています
●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です
●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます

消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 質量(kg)5.2 用途雑草の刈込み 付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1 材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 定格電流(A)5.8 型番AKS-6000 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)25.4 電源(単相/V)100 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 刈刃外径(Φmm)230
取扱説明書:(1.46MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※1回の作業時間は30分以内とし、10〜20分休憩してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097997
2023-09-25
用途:
庭の草刈
その他業種

重さ、性能ともに庭の草刈には不満なし。
コード仕様ですが、電池残量を気にする事なく使えます。

対象商品:
20097997
2017-08-08
用途:
畑の草刈り
ラーメン大吉 様 (飲食業)

以前のバージョンを持っている(分割出来ない)が新バージョンを知りすぐ買いました、非常に便利だと思います。重量も力も申し分ない。大満足です。知人たちにも勧めたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする