SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V 引違い窓(中連) 樹脂サッシ YKK AP 20100441 SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V 引違い窓(中連) 樹脂サッシ YKK AP 20100441 SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V 引違い窓(中連) 樹脂サッシ YKK AP 20100441 SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V 引違い窓(中連) 樹脂サッシ YKK AP 20100441 SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V 引違い窓(中連) 樹脂サッシ YKK AP 20100441

引違い窓(中連) 樹脂サッシ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 網戸:クリア 注文コード20100441 品番SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様網戸:スライド網戸 幅(mm)1640 寸法(mm)枠見込み:109(出幅82[17+65]+27かかり代) 網戸:クリア 高さ(mm)1170 枠の色(内外観)ホワイト 総厚(mm)ガラス使用可能:22 グリーン購入法適合 枠見込(mm)109(出幅82[17+65]+27かかり代) 材質(ガラス)LOW-E複層ガラス/透明
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする