Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20100486 品番8202-150SB
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:3/16 寸法(mm)W150×D45×H18 全長(mm)150 質量(g)278 段数調整:3 能力ナットつかみ:3/16mm ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
注意
※パッケージ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする