アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20100581 品番5901238256113
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。

用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。 質量(g)1750 サイズ(mm)W580×D325×H70 最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする