RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
キャンリングケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20100608
品番
78098
参考基準価格(税別)
¥27,340
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
幅(mm)
279
全長(mm)
622
色
ブラック
質量(g)
907
動作温度(℃)
-9.4〜50