12角大型ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)25 注文コード20100870 品番RBM-25
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 厚さ(mm)14 寸法(mm)25 全長(mm)300 質量(g)454 タイプ12角
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする