エクステンションレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20100949 品番TR38V1-DIY
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。

用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し 仕様トルク性能 (ft/lbs):30 材質超音波溶着ABS樹脂 質量(g)181 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23 ベアリング低摩擦UHMWブッシュ 差込角(inch)3/8 定格トルク(N・m)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする