エクステンションクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20100967 品番TR-EXCL-V2
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。

用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍 材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ 寸法(mm)長さ(in):10.5 表面処理耐久性のあるコーティング クランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増 クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする