曜日別特売
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010

76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010
76009 SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット) 20101010

SIGNETスコープ用ストレートガイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20101010品番76009
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。

材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
注意
※プローブがロックされているときは、無理に抜かないでください。
※ポールは曲げないでください。
※危険を避けるため、プローブやポールを可燃性ガスまたは液体(燃料タンクなど)に挿入しないでください。
※76006 ストレートガイドとはロック方法が異なり金具で固定しますのでより強くプローブを固定します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする