クリップ式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20101168 品番96103
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。

質量(g)450 出力Type-A 使用範囲(mm)クリップ:0〜32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170 保護等級IP65 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性IK08 明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low) ポートチャージポート:Type-C 点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする