STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動工具・充電工具アクセサリー
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXXケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20101281
品番
136
参考基準価格(税別)
¥22,820
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。
材質
ABSプラスチック
質量(g)
1780
耐荷重(kg)
12
内寸(mm)
L311×W377×H104
サイズ(mm)
L360×W444×H152