クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20101561 品番RAM-B-149Z-PD7U
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-B-149Z-PD7U
ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(39W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。
販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする