クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 防振ダンパー 1インチボール 【Vibe-Safe】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20101570 品番RAM-B-149Z-A-PD7VU
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-B-149Z-A-PD7VU
ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(40W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。
販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする