ドレンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20101807 品番78048
参考基準価格(税別)¥117,770 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19〜76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。

用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。 幅(mm)約222 全長(mm)533 質量(kg)約6.4 レッド 電流(A)16 電圧(V)18 電力(W)288 モータータイプDCブラシレス 動作温度(℃)-9.4〜50 回転速度560 (回/分)
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする