※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード20101816
品番78083
参考基準価格(税別)¥153,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19〜76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。