RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 水道/空調配管用工具関連品
ドラム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20101825
品番
78103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本体標準付属の補修用部品です。
幅(mm)
208
全長(mm)
208
色
ブラック
質量(g)
約500
動作温度(℃)
-9.4〜50