ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー (ストレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
152
注文コード
20101859
品番
3483
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)
152
質量(g)
82
径(Φmm)
先端爪:1
爪形状
ストレート
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。