スナップリングプライヤー (ストレート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)190 注文コード20101920 品番3489
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 全長(mm)190 質量(g)136 径(Φmm)先端爪:1.8 爪形状ストレート
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする