スナップリングプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20101990 品番3497
参考基準価格(税別)¥19,150 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。

セット内容6点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 寸法(mm)穴リング:10〜51、軸リング:7〜51 質量(g)993
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする