ツールセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20102026 品番800S-7524MBK
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。

用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適 ボックス(mm)W555×D250×H300 色(ボックス)マットブラック
注意
※数量限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする