SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の はくり工具
SIGNET(シグネット)の エアーチゼル
チゼルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20102069
品番
60550
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容:セット内容:10・13・16・19mm。美しいミラーメッキ仕上げのチゼル4本セット。八角胴。
材質
CR-V
寸法(mm)
胴サイズ:9.5・9.5・12.7・15.9
全長(mm)
140・150・165・180
刃先幅寸法(mm)
10・13・16・19