スポットガンJR UVライトキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20102191 品番332005A
参考基準価格(税別)¥36,960 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

セット内容:注入ガン(980001)、エアコン用蛍光液30mL(399020A)×4本、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV用メガネ(471112)、UVフェーザーライト(413075)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。

用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする