PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の スリーブ・ソケット
PROCHI(プロチ)の チャックアーバー
チャックアーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20102611
品番
PRC-CAMT1-JT2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途
ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
サイズ
(JT×MT)2×1
全長L(mm)
92
寸法T(mm)
5.2
寸法d1(mm)
12.06
寸法d2(mm)
14.199
寸法l1(mm)
22