日本住環境K-GPCP
日本住環境
日本住環境の 内装資材
日本住環境の 下地材
日本住環境の 防水部材
ゴームパッキンCD/PF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20102979
品番
K-GPCP
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
CD管、PF管周りの隙間をブロック CD管とPF管の気密処理に最適。貫通穴があらかじめ開いているため、配管を通す際に穴あけが不要です。
用途
貫通部気密・防水
仕様
対応呼計:14〜28パイ
材質
EPDM
入数(枚)
5入
規格寸法(mm)
1.5×200(4穴/枚)
注意
※施工性・補助…手切れ、一体成型による簡易施工
※気密性…気密用途
※マルチサイズ対応…多サイズ対応
※伸縮性・追従性…伸縮性
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません