曜日別特売
K-KELP 貫通部気密 ケルプ 日本住環境 20102997

日本住環境K-KELP

貫通部気密 ケルプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20102997品番K-KELP
参考基準価格(税別)¥25,920販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

配管周りや曲面など施工しづらい部分の気密に パイプの貫通部や窓周りなど、曲面部分の気密処理に最適です。通常テープと伸縮するテープ部分に分かれているため施工がしやすくなっています。

用途
貫通部気密
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤入数(枚)30入規格寸法(mm)1.0×70×770色調ブラック
注意
※施工性・補助…特殊成型によるスピード施工
※気密性…気密用途
※多様性…多箇所使用可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする