ダンタイトベルト10

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20103110 品番S-DT10S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。 材質低密度ポリエチレン 規格寸法(mm)0.2×1,000×50M 適合部位壁、天井 色調グリーン 入数1本入
注意
※耐久性…加熱処理後の縦方向引張切断伸び残率 50%以上/アルカリ処理後の縦方向引張切断伸び残率 80%以上
※防湿性…透湿性(透湿抵抗)144×10ー3m2・s・Pa/ng以上
※気密性…気密材
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする