V-EP30ANB-S-BK ep30NB/em8出隅 日本住環境 20103390

日本住環境V-EP30ANB-S-BK

V-EP30ANB-S-BK ep30NB/em8出隅 日本住環境 20103390
V-EP30ANB-S-BK ep30NB/em8出隅 日本住環境 20103390
V-EP30ANB-S-BK ep30NB/em8出隅 日本住環境 20103390

ep30NB/em8出隅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20103390品番V-EP30ANB-S-BK
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)規格寸法(mm)13×84×136色調ブラック入数4個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする