日本住環境T-SPT50
日本住環境
日本住環境の 内装資材
日本住環境の 下地材
日本住環境の 防水部材
スーパーテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20104090
品番
T-SPT50
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
気密・防水補助テープ
仕様
剥離紙あり
材質
ポリエチレン、アルミ箔、ブチルゴム系粘着剤
規格寸法(mm)
0.5×50×20M
色調
シルバー
入数
6巻入
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません