シャープ
シャープの オフィス機器
シャープの 電卓
シャープの 一般電卓
実務電卓(セミデスクタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20104406
品番
EL-S762K-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
グリーン購入法適合。使いやすさを安定のボディに搭載 12桁/大型表示/角度調整可能/すばやいキー入力/すべりを防ぐゴム足採用
質量(g)
255
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×198×27.5
表示部
チルトディスプレイ
機能
【計算サポート】日数計算、時間計算、アンサーチェック、税計算
キー
早打ち2キーロールオーバー、サイレントキー※
グリーン購入法
適合