シャープ
実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20104431
品番
EL-M722K-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グリーン購入法適合。片手におさまるコンパクトサイズ 12桁/大型表示/傾斜表示/すばやいキー入力/すべりを防ぐゴム足採用
質量(g)
135
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×152×34.5
表示部
傾斜表示
機能
【計算サポート】日数計算、時間計算、税計算
キー
早打ち2キーロールオーバー、サイレントキー※
グリーン購入法
適合