シャープ
シャープの オフィス機器
シャープの 電卓
シャープの 一般電卓
実務電卓(ハンディ・手帳タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20104440
品番
EL-240M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
小さい・軽い・薄い。便利に持ち歩ける
8桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/傾斜表示
仕様
【% キー】●【+ 大型キー】●【+/- キー】●【3桁自動位取り】●【√ キー】●【ツインパワー】●【四捨五入】●【定数計算(Kモード)】●【小数部桁数指定】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【自動節電方式】●
質量(g)
58.5
桁数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×116×16.5
使用電源
LR1130×1
メモリー
1
使用時間
2,500時間(注2)
液晶表示
●